Panduit - Collier réutilis Sta-Strap léger;102X2,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - SST1M-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 102 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983500024
Réf. Sonepar
00156050002
Réf. Fournisseur
SST1M-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
102 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Sta-Strap™, diamètre miniature, longueur 4,0 (102 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.