Panduit - Collier serrage double;531x7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:500 (sachet) - DHC1.12X1.75-D0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.1 mm
longueur de bande - 279 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983601011
Réf. Sonepar
00156060101
Réf. Fournisseur
DHC1.12X1.75-D0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.1 mm
longueur de bande:
279 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Le collier de serrage double permet de maintenir et de séparer deux tuyaux pneumatique, hydrauliques ou flexibles à essence, longueur 11,0 (279 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.