Panduit - Collier Sta-Strap;Drape 11,2X24,4mm;170X4,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:250 (sachet) - SSM2S-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 170 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983525010
Réf. Sonepar
00156052501
Réf. Fournisseur
SSM2S-D
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
170 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier marqueur Sta-Strap™, étiquette/gaine, réutilisable, diamètre standard, longueur 6,7 (170 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.