Panduit - Collier Sta-Strap léger;279X4,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - SST3S-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 279 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983501373
Réf. Sonepar
00156050137
Réf. Fournisseur
SST3S-C0
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
279 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Sta-Strap™, réutilisable, diamètre standard, longueur 11,0 (279 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.


