Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Yellow UTP Ca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 5E
longueur - 2.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983164998
Réf. Sonepar
00156316499
Réf. Fournisseur
UTPCH2.5MYLY
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
5E
longueur
2.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
sans
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
24
brochage
1:1
Copper Patch Cord, Cat 5e, Yellow UTP Ca