Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Orange LSZH UT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6
longueur - 45 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - orange
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
0074983474653
Réf. Sonepar
00156006778
Réf. Fournisseur
UTPSPL45MORY
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6
longueur
45 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
orange
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
24
brochage
1:1
Copper Patch Cord, Cat 6, Orange LSZH UT