Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Yellow UTP Ca

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Yellow UTP Ca

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - jaune

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983193530

Réf. Sonepar

00156319353

Réf. Fournisseur

UTP6A5MYL

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

5 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

jaune

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

24

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6A, Yellow UTP Ca