Panduit - Copper Patch Cord, Cat5e, Intl Gray STP - STPCH12MBBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de câble - F/UTP 
- catégorie - 5E 
- longueur - 12 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- -1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
0074983634781
Réf. Sonepar
00156363478
Réf. Fournisseur
STPCH12MBBL
Marque
Panduit
type de câble:
F/UTP
catégorie:
5E
longueur:
12 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
sans halogène:
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
26
brochage:
1:1


