Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc - UTP28SP1MBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de raccordement cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983656684

Réf. Sonepar

00156004570

Réf. Fournisseur

UTP28SP1MBU

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Category 6 Performanc

Les Atouts de l'article:

Le cordon Cat 6 UTP TX6-28™ est composé d'un câble à paires torsadées non blindées toronné ou plein 28 AWG CM/LSZH avec prises modulaires performantes. Le câble 28 AWG réduit le diamètre du cordon, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Cordon de 1 m de long, 3,8 mm de diamètre nominal et de coloris bleu.