Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc - UTP28SP2MRD

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de raccordement cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983657001

Réf. Sonepar

00156004586

Réf. Fournisseur

UTP28SP2MRD

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Category 6 Performanc

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement cat 6 UTP TX6-28™ se compose d'un câble CM/LSZH toronné à paires torsadées non blindées 28 AWG avec des prises modulaires aux performances améliorées. L'utilisation d'un câble 28 AWG assure un diamètre réduit du cordon de raccordement, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Le cordon de raccordement mesure 2 m de long, 3,8 mm de diamètre nominal et présente un coloris rouge.