Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc - UTP28SP3M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6 
- type de câble - U/UTP 
- longueur - 3 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cordon de raccordement cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983657117
Réf. Sonepar
00156004687
Réf. Fournisseur
UTP28SP3M
Marque
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
Les Atouts de l'article:
Le cordon Cat 6 UTP TX6-28™ est composé d'un câble à paires torsadées non blindées toronné ou plein 28 AWG CM/LSZH avec prises modulaires performantes. Le câble 28 AWG réduit le diamètre du cordon, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Cordon de 3 m de long, 3,8 mm de diam. nominal et de coloris blanc cassé.


