Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc - UTP28SP8INRD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.67 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cordon de raccordement cuivre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983721917

Réf. Sonepar

00156372191

Réf. Fournisseur

UTP28SP8INRD

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.67 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Category 6 Performanc

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage UTP 28 AWG, performance de catégorie 6, avec TX6™ Modular Plugs sur chaque extrémité. Rouge, 8 po (203,2 mm).