Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc - UTP28SP8INRD-48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 0.2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordon de raccordement cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983722082
Réf. Sonepar
00156372208
Réf. Fournisseur
UTP28SP8INRD-48
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
0.2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
rouge
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage UTP 28 AWG, performance de catégorie 6, avec TX6™ Modular Plugs sur chaque extrémité. Rouge, 8 po (203,2 mm), 48 pièces.