Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc - UTP28SP6IN-48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6 
- type de câble - U/UTP 
- longueur - 0.15 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 48 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cordon de raccordement cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983960125
Réf. Sonepar
00156396012
Réf. Fournisseur
UTP28SP6IN-48
Marque
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
0.15 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement en cuivre (faible diamètre), performances de catégorie 6, 28 AWG, Câble UTP CM/LSZH blanc cassé, 6 pouces (15,24 cm), package de 48.


