Panduit - Cosse 10 AWG 90° Cu;2 trous 0,19";espac. 0,63";fût stand.;fenêtre inspe.;Cdt.50 - LCD10-10AF-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983972166
Réf. Sonepar
00156397216
Réf. Fournisseur
LCD10-10AF-L
Marque
Panduit
section nominale:
6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.8
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
10
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à fût standard à fenêtre, fil #10 AWG, trou de goujon #10, espacement de trou 0,63, patte à 90°.





