Panduit - Cosse 10 AWG Cu;2 trous 1/4";espace. 0,63";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.50 - LCD10-14A-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983972340
Réf. Sonepar
00156397234
Réf. Fournisseur
LCD10-14A-L
Marque
Panduit
section nominale:
6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
10
Les Atouts de l'article:
La cosse pour connecteur de compression étamée en cuivre à deux trous et fût standard LCD10-14A-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages, la résistance à l'arrachement et les performances. Une fenêtre d'inspection permet de vérifier l'insertion complète des conducteurs ; la finition étamée inhibe la corrosion. Homologation UL, certification CSA





