Panduit - Cosse 2 AWG Cu;2 trous 1/4";espace. 0,63";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.25 - LCD2-14A-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983382989
Réf. Sonepar
00156038298
Réf. Fournisseur
LCD2-14A-Q
Marque
Panduit
section nominale:
35 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
2
Les Atouts de l'article:
Cosse pour conn. de compr. étamée en cuivre à 2 trous et fût standard LCD2-14A-Q avec fûts à codage couleur et marquage avec n° d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Fenêtre d'inspec. assure visuel. l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homolog. UL, certif. CSA





