Panduit - Cosse 250kcmil cuivre;1 trou 1/2";fût long;fenêtre inspection;Cdt.10 - LCBX250-12-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse 250kcmil cuivre;1 trou 1/2";fût long;fenêtre inspection;Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983126910

Réf. Sonepar

00156312691

Réf. Fournisseur

LCBX250-12-X

Marque

Panduit

section nominale:

150 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

jaune

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

250 kcmil

Cosse 250kcmil cuivre;1 trou 1/2";fût long;fenêtre inspection;câble souple ou rigide;Cdt.10

Les Atouts de l'article:

Cosse souple à un trou à long fût, 250 kcmil, trou de goujon 1/2.