Panduit - Cosse 4 AWG 45° Cu;2 trous 1/4";espace. 0,63";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
0074983566709
Réf. Sonepar
00156356670
Réf. Fournisseur
LCD4-14AH-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
35 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
6.4
angle de raccordement
45°
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
autre
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
2
taille AWG
4
Cosse 4 AWG 45° cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût standard;fenêtre inspection;pour câble rigide;Cdt.50