Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cosse 4 AWG 90° cuivre;1 trou 1/4";fût stand.;fenêtre inspection;Cdt.50 - LCA4-14F-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse 4 AWG 90° cuivre;1 trou 1/4";fût stand.;fenêtre inspection;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983559060

Réf. Sonepar

00156055906

Réf. Fournisseur

LCA4-14F-L

Marque

Panduit

section nominale:

35 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

4

Cosse 4 AWG 90° cuivre;1 trou 1/4";fût standard;fenêtre inspection;pour câble rigide;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil #4 — #3 AWG STR, #2 AWG SOL, patte à 90°, trou de goujon 1/4.