Panduit - Cosse 6 AWG 90° Cu;2 trous 1/4";espace. 0,63";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.50 - LCD6-14AF-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983567669

Réf. Sonepar

00156056766

Réf. Fournisseur

LCD6-14AF-L

Marque

Panduit

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

6

Cosse 6 AWG 90° cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût standard;fenêtre inspection;pour câble rigide;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression étamée en cuivre à deux trous et fût standard LCD6-14AF-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.