Panduit - Cosse 6 AWG 90° Cu;2 trous 1/4";espace. 0,75";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.50 - LCDX6-14BF-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse 6 AWG 90° Cu;2 trous 1/4";espace. 0,75";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983426614

Réf. Sonepar

00156342661

Réf. Fournisseur

LCDX6-14BF-L

Marque

Panduit

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

bleu

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

6

Cosse 6 AWG 90° cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,75";fût standard;fenêtre inspection;câble souple ou rigide;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Cosse flexible, # 6 AWG, 2 trous, 1/4 " trous goujon, .75 espacement trous, 90º plage de Raccordement