Panduit - Cosse 6 AWG 90° cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût long;Cdt.50 - LCC6-14AF-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983899913
Réf. Sonepar
00156389991
Réf. Fournisseur
LCC6-14AF-L
Marque
Panduit
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
6
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à fût long, fil #6 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 5/8, patte à 90°.





