Panduit - Cosse 6 AWG Cu;2 trous 1/4";espace. 0,63";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.50 - LCD6-14A-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983383108
Réf. Sonepar
00156038310
Réf. Fournisseur
LCD6-14A-L
Marque
Panduit
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
6
Les Atouts de l'article:
La cosse pour connecteur de compression étamée en cuivre à deux trous et fût standard LCD6-14A-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologation UL, certification CSA





