Panduit - Cosse mécanique 14 AWG - 2/0 AWG  aluminium;1 trou 1/4";Cdt.25 pièces. - LAMA2/0-14-QY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 14

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et accessoires en aluminium

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983596119

Réf. Sonepar

00156000175

Réf. Fournisseur

LAMA2/0-14-QY

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

14

taille d'AWG max.:

00

Cosse mécanique 14 AWG - 2/0 AWG aluminium;1 trou 1/4";serrage par clé Allen 3/16";pour cable rigide cuivre ou aluminium;Cdt.25 pièces.

Les Atouts de l'article:

Le connecteur mécanique étamé en aluminium à un trou et à un fût LAMA2/0-14-QY est conçu en alliage d'aluminium extrudé pour fournir des performances électriques et mécaniques optimales pour une large gamme de capacités d'accueil de câbles permettant de réduire les stocks au minimum. La visserie en acier ou aluminium plaqué fournit un contact électrique durable entre le connecteur et le conducteur. Homologué UL et certifié CSA pour une utilisation jusqu'à 600 V et température homologuée UL à 90 °C.