Panduit - Cosse mécanique 2 entrées 2 AWG - 600 kcmil aluminium;2 trous 1/2";Cdt.3 pièces - LAM2LB600-12-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
matériau du conduit - aluminium
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 2
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983325825
Réf. Sonepar
00156332582
Réf. Fournisseur
LAM2LB600-12-3
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
matériau du conduit:
aluminium
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
2
taille d'AWG max.:
600 kcmil
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous, deux fûts, aluminium, type LAM2B, dimensions et espacement de trou NEMA, #2 AWG - 600 kcmil, trou de goujon 1/2 (12,7 mm).