Panduit - Cosse mécanique 4 entrées 14 AWG - 2/0 AWG aluminium;2 trous 3/8";Cdt.1 pièce - LAM4SB600-38-1Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983595044
Réf. Sonepar
00156000171
Réf. Fournisseur
LAM4SB600-38-1Y
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
2
taille d'AWG max.:
600 kcmil
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous et quatre fûts verticaux, aluminium, type LAM4SB, #2 AWG - 600 kcmil, trou de goujon 3/8 (9,5 mm).