Panduit - Cosse métrique 120mm² Cu;1 trou M12;fût standard;fenêtre inspect.;Cdt.50 - LCMA120-12-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 120 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983769575
Réf. Sonepar
00156076957
Réf. Fournisseur
LCMA120-12-L
Marque
Panduit
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
La cosse métrique de compression étamée en cuivre à un trou et fût standard LCMA120-12-L possède une patte arrondie pratique pour les espaces réduits et une entrée de fil biseautée en interne pour une installation facile et rapide. La fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologation UL, certification CSA





