Panduit - Cosse métrique 16mm² Cu;1 trou M10;fût standard;fenêtre inspection;Cdt.100 - LCMA16-10-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769353

Réf. Sonepar

00156076935

Réf. Fournisseur

LCMA16-10-C

Marque

Panduit

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse métrique 16mm² cuivre;1 trou M10;fût standard;fenêtre inspection;câble souple ou rigide;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

La cosse métrique de compression étamée en cuivre à un trou et fût standard LCMA16-10-C possède une patte arrondie pratique pour les espaces réduits et une entrée de fil biseautée en interne pour une installation facile et rapide. La fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologation UL, certification CSA