Panduit - Cosse métrique 16mm² Cu;1 trou M8;fût standard;fenêtre inspection;Cdt.100 - LCMA16-8-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.92
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983769346
Réf. Sonepar
00156076934
Réf. Fournisseur
LCMA16-8-C
Marque
Panduit
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.92
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
La cosse métrique de compression étamée en cuivre à un trou et fût standard LCMA16-8-CT possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.


