Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;type H4;PVC noir;Cdt.6 pieds

Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;type H4;PVC noir;Cdt.6 pieds

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 108 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

0074983854264

Réf. Sonepar

00156085426

Réf. Fournisseur

HC4BL6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur

108 mm

longueur

1828.8 mm

matériau

plastique

couleur

autre

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Non

qualité du matériau

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

numéro RAL

9005

Couvercle de goulotte de câblage;type H4;PVC noir; Cdt.6 pieds