Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;type H3;PVC gris clair;Cdt.6 pieds - HC3LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 86.1 mm
longueur - 1830 mm
matériau - plastique
couleur - autre
qualité du matériau - PVC
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983138531
Réf. Sonepar
00156013853
Réf. Fournisseur
HC3LG6
Marque
Panduit
largeur:
86.1 mm
longueur:
1830 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
qualité du matériau:
PVC
Couvercle de goulotte de câblage;type H3;PVC gris clair; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Le capot pour goulotte de câble à charnières PVC HC3LG6 est un capot à deux faces pouvant s'ouvrir à 100° depuis l'une des parois de la goulotte. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient en intérieur. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 pour l'utilisation en continu à des températures allant jusqu'à 50 °C. PVC. 11,2 mm × 86,1 mm et 1,83 m de long. Coloris : gris Li+E878:E879ght. 6 unités par package.
Les Atouts de l'article:
Le capot pour goulotte de câble à charnières PVC HC3LG6 est un capot à deux faces pouvant s'ouvrir à 100° depuis l'une des parois de la goulotte. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient en intérieur. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 pour l'utilisation en continu à des températures allant jusqu'à 50 °C. PVC. 11,2 mm × 86,1 mm et 1,83 m de long. Coloris : gris Li+E878:E879ght. 6 unités par package.



