Panduit - Dévidoir de poche + étiq. autoprotégée blanche;25,4x31,8mm;200/rouleau;Cdt.1 - S100X125VARY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 3.1...7 mm
diamètre du câble - 3.1...7 mm
longueur - 31.8 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983439447
Réf. Sonepar
00156043944
Réf. Fournisseur
S100X125VARY
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
3.1...7 mm
diamètre du câble:
3.1...7 mm
longueur:
31.8 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Le kit de distribution de ruban plastifié vierge avec zone d'inscription d'identification de câbles S100X125VARY StrongHold est rapide et simple à utiliser. Ce distributeur pratique protège les étiquettes en cas de non-utilisation. Le kit comprend un distributeur, un rouleau d'identificateurs de câbles vierges et un marqueur PFX-0 Panduit. Les étiquettes sont de coloris blanc/transparent, sont fabriquées en vinyle et sont vendues en rouleaux de 200 étiquettes.




