Panduit - Distrib. étiq. adhés. symbole triangle "!";38x25,4mm;200/distrib.;Cdt.1 distrib. - PLD-52


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - pictogramme
couleur - multicolore
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983880324
Réf. Sonepar
00156088032
Réf. Fournisseur
PLD-52
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
pictogramme
couleur:
multicolore
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
38.1 mm
hauteur:
25.4 mm
Distributeur d'étiquettes adhésives symbole triangle "!"; 38x25,4mm; 200/distrib.; Cdt.1 distrib.
Les Atouts de l'article:
Etiquette d'électricité dans un distributeur, largeur 1,5" x hauteur 1,0", symbole Attention - Avertissement général, risque de danger (ISO 3864), adhésif en polyester, noir/jaune, 200 étiquettes par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette d'électricité dans un distributeur, largeur 1,5" x hauteur 1,0", symbole Attention - Avertissement général, risque de danger (ISO 3864), adhésif en polyester, noir/jaune, 200 étiquettes par paquet.