Panduit - Embase adhésive;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6; Noir; Cdt.50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 38.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
longueur - 38.1 mm
type de fixation - visser et river
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983746095
Réf. Sonepar
00156074609
Réf. Fournisseur
ABM3H-A-L20
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
noir
largeur
38.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
8.9 mm
longueur
38.1 mm
type de fixation
visser et river
diamètre trou de fixation
3.7 mm
pour diamètre max. du faisceau
330 mm
température d'utilisation
-29...49 °C
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
hauteur
6.4 mm
Embase adhésive;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6; Noir;Cdt.50;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète