Panduit - Embase adhésive;4 voies;28,5x28,5mm;P.A 6.6; Noir;Cdt.500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.6 mm
largeur - 28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0074983642717
Réf. Sonepar
00156064271
Réf. Fournisseur
ABM112-A-D20
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
28.6 mm
largeur
28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
4.8 mm
type de fixation
visser et river
couleur
noir
hauteur
4.1 mm
pour diamètre max. du faisceau
127 mm
diamètre trou de fixation
3.7 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-29...49 °C
Embase adhésive;4 voies;28,5x28,5mm;P.A 6.6; Noir;Cdt.500;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète.