Panduit - Embase adhésive haute températue;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6;Noir UV;Cdt.200 - ABM3H-AT-T0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983393145

Réf. Sonepar

00156039314

Réf. Fournisseur

ABM3H-AT-T0

Marque

Panduit

longueur:

38.1 mm

largeur:

38.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

6.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-29...82 °C

Embase adhésive haute températue;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6;Noir UV;Cdt.200;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en acrylique à 4 voies ABM3H-AT-T0 Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont fabriquées en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage pour embase à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standard, mi-larges et larges. Ces embases sont conçues pour une utilisation dans des environnements extérieurs à température élevée. Elles mesurent 38,1 mm x 38,1 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris noir et sont disponibles en packages de 200 unités.