Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;vis M5;PA 6.6 Noir UV;Cdt.100

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 21.9 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

0074983579846

Réf. Sonepar

00156057984

Réf. Fournisseur

TM3S10-C0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur

21.9 mm

largeur

15.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à

7.6 mm

type de fixation

visser et river

couleur

noir

hauteur

9.4 mm

pour diamètre max. du faisceau

229 mm

diamètre trou de fixation

5.1 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-60...85 °C

Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;vis M5;PA 6.6 Noir UV;Cdt.100