Panduit - Embase fixation par vis M3;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir UV;Cdt.500  - ABM2S-S6-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase fixation par vis M3;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir UV;Cdt.500 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983089628

Réf. Sonepar

00156308962

Réf. Fournisseur

ABM2S-S6-D0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

4.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase fixation par vis M3;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir UV;Cdt.500;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

L’embase pour collier de serrage de couleur noire est utilisée avec des vis #6 (M3) ou avec un adhésif fourni par l’utilisateur. Elle fait 1,0" de long x 1,0" de large (25,4 x 25,4 mm) et est fabriquée en plastique ABS résistant aux intempéries. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Il est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs et est vendu en packages de 500.