Panduit - Embase fixation par vis M3;4 voies;50,8x50,8mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.200 - ABM4H-S6-T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50.8 mm
largeur - 50.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983584772
Réf. Sonepar
00156058477
Réf. Fournisseur
ABM4H-S6-T
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
50.8 mm
largeur:
50.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
blanc
hauteur:
5.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
3.9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage de couleur blanche est utilisée avec des vis #6 (M3) ou avec un adhésif fourni par l'utilisateur. Elle mesure 2,0" de long x 2,0" de large (50,8 x 50,8 mm). Elle est utilisée avec des embases pour collier de serrage à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standards, mi-larges et larges. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 200.