Panduit - Embase sapin montée sur collier;Diamètre 48mm; tole:0,8-7mm;Noir HT;Cdt.500 - PUM-071-2S-D30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 188 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - rivet à expansion
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983907953
Réf. Sonepar
00156390795
Réf. Fournisseur
PUM-071-2S-D30
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
188 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
rivet à expansion
modèle:
crantage intérieur
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Embases d'ancrage sapin PUM-071-2S-D30 Panduit avec maintien renforcé et force d'insertion réduite. Pour la fixation de faisceaux de fils pour les marchés de l'automobile, maritimes, des appareils électroménagers, des équipements lourds et du transport ferroviaire. Diamètre de faisceau max. de 48 mm et plage de diamètres de trous du panneau de 6,3 mm à 7,1 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé pour les applications à température élevée. De coloris noir et disponibles en packages de 500.