Panduit - Etiq.adhés. 1 port 15,5x7,6mm;panneau de brassage;impr. Laser/jet encre;Cdt.5000 - C061X030FJJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 7.6 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette laser/ jet d'encre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983442300
Réf. Sonepar
00156044230
Réf. Fournisseur
C061X030FJJ
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
7.6 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15.5 mm
hauteur:
7.6 mm
Etiquette adhésive blanche 1 port 15,5x7,6mm; pour repérage sur panneau de brassage; à utiliser avec une imprimante laser ou jet d'encre; Cdt.5000
Les Atouts de l'article:
Etiquette réseau laser/jet d'encre, largeur 0,61" x hauteur 0,30", identification 1 port, polyoléfine adhésive, blanc, 13 étiquettes/rangée, 325 étiquettes/feuille, 5 000 étiquettes/package.
Les Atouts de l'article:
Etiquette réseau laser/jet d'encre, largeur 0,61" x hauteur 0,30", identification 1 port, polyoléfine adhésive, blanc, 13 étiquettes/rangée, 325 étiquettes/feuille, 5 000 étiquettes/package.



