Panduit - Etiq. adhés. 4 ports 66,3x7,6mm;polyoléfine;imprim. Laser/jet d'encre;Cdt.1000 - C261X030FJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. adhés. 4 ports 66,3x7,6mm;polyoléfine;imprim. Laser/jet d'encre;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette Laser/Jet d'encre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983443581

Réf. Sonepar

00156000321

Réf. Fournisseur

C261X030FJJ

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

66.3 mm

hauteur:

7.6 mm

Etiquette adhésive 4 ports 66,3x7,6mm sur planche; pour repéarge sur panneau de brassage; matière polyoléfine; à utiliser avec une imprimante laser ou jet d'encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Etiquette réseau laser/jet d'encre, largeur 2,61" x hauteur 0,30", identification 4 port, polyoléfine adhésive, blanc, 3 étiquettes/rangée, 75 étiquettes/feuille, 1000 étiquettes/package.