Panduit - Etiq. adhés. 6 ports 96,3x7,6mm;polyoléfine;imprimante laser/jet encre;Cdt.1000 - C379X030FJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette - laser/jet d'encre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983442454

Réf. Sonepar

00156044245

Réf. Fournisseur

C379X030FJJ

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

96.3 mm

hauteur:

7.6 mm

Etiquette adhésive 6 ports 96,3x7,6mm sur planche; pour repérage sur panneau de brassage; matière polyoléfine; à utiliser avec une imprimante laser ou jet encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Etiquette réseau laser/jet d'encre, largeur 3,79" x hauteur 0,30", identification 6 port, polyoléfine adhésive, blanc, 2 étiquettes/rangée, 50 étiquettes/feuille, 1 000 étiquettes/paquet.