Panduit - Etiq. autoprotégée blanche;12,7x31,8mm;dia.7mm max.;imp.Laser/Jet encre;Cdt.5000 - S050X125YAJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 3.1...7 mm
longueur - 31.8 mm
largeur - 12.7 mm
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983495962
Réf. Sonepar
00156049596
Réf. Fournisseur
S050X125YAJ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
3.1...7 mm
longueur:
31.8 mm
largeur:
12.7 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette plastifiée jet d'encre/laser S050X125YAJ comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 0,50" x 1,25" (12,7 mm x 31,8 mm) Coloris transparent/blanc. 5000 étiquettes par package.