Panduit - Etiq. autoprotégée blanche;19,1x19,1mm;dia.4mm max.;pour LS8E;350/cassette;Cdt.1 - S075X075VAC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 2...4 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 19.1 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983680887
Réf. Sonepar
00156000468
Réf. Fournisseur
S075X075VAC
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
2...4 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
19.1 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette plastifiée à transfert thermique S075X075VAC comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. La cassette contient un dispositif de mémoire intégré pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende utilisée ainsi que le nombre d'étiquettes restantes. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 0,50" x 0,75" (12,7 mm x 19,05 mm) Coloris transparent/blanc. 350 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.