Panduit - Etiq. autoprotégée blanche;25,4x19,1mm;dia.4mm max.;pour impr. TDP43;Cdt.2500 - S100X075VA1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. autoprotégée blanche;25,4x19,1mm;dia.4mm max.;pour impr. TDP43;Cdt.2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 2...4.1 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983439300

Réf. Sonepar

00156043930

Réf. Fournisseur

S100X075VA1Y

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

2...4.1 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x19,1mm; diamètre 4mm max.; pour imprimante TDP43ME/E; Cdt.2500

Les Atouts de l'article:

L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en vinyle et est fournie sur un rouleau qui comporte 4 étiquette par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 0,25" (6,4 mm) de haut pour des fils de 18 – 14 AWG et une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1,0" de large et 0,75" de long (25,4 x 19,1 mm) avec un centre de 1,0" (25,4 mm). Disponible en paquets de 2 500 unités.