Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x19,1mm;dia.4mm max;pour LS8E;350/cassette;Cdt.1 - S100X075VAC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x19,1mm;dia.4mm max;pour LS8E;350/cassette;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 2...4 mm

  • longueur - 19.05 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983353019

Réf. Sonepar

00156035301

Réf. Fournisseur

S100X075VAC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

2...4 mm

longueur:

19.05 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Etiquette autoprotégée blanche en cassette; dimensions 25,4x19,1mm; diamètre 4mm max; pour étiqueteuse LS8E; 350/cassette (+ encre); Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée à transfert thermique S100X075VAC avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Cassette avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, rappel de la dernière légende et nombre d'étiquettes restantes. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 25,4 mm × 19,05 mm. Coloris : transparent/blanc. 350 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.