Panduit - Etiq. autoprotégée blanche;25,4x57,2mm;dia.12,1mm max.;pour TDP43ME-RS;Cdt.5000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
Minimum d'achat
10000 unité(s)
EAN
0074983439652
Réf. Sonepar
00156043965
Réf. Fournisseur
S100X225VATY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
1.5...2.5 mm
diamètre du câble
6.1...12.1 mm
longueur
57.2 mm
largeur
25.4 mm
type
à paroi mince
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x57,2mm; diamètre 12,1mm max.; pour imprimante TDP43ME/E et dévidoir TDP43ME-RS; Cdt.5000