Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;50,8x57,2mm;dia.12,1mm max;pour imprim.TDP43;Cdt.500 - S200X225VA1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;50,8x57,2mm;dia.12,1mm max;pour imprim.TDP43;Cdt.500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983439782

Réf. Sonepar

00156043978

Réf. Fournisseur

S200X225VA1Y

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 50,8x57,2mm; diamètre 12,1mm max.; pour imprimante TDP43ME/E; Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée à transfert thermique S200X225VA1Y avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 50,8 mm × 57,2 mm. Coloris : transparent/blanc. 500 étiquettes par package.